Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX System-Chassis 14 x 39mm, Türbreite:500mm, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX System-Chassis 14 x 39mm, Türbreite:500mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8619710

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177924635

Sonepar Artikelnummer

120495235

Hersteller Artikelnummer

8619710

Hersteller Typ

VX8619710

Hersteller Artikel Nr.:

8619710

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

375 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.800 kg

VX System-Chassis 14 x 39 mm, für Türbreite: 500 mm