RITTAL - VX System-Chassis 23 x 89mm, für B/T:400mm, Edelstahl, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8100730
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177924628
Sonepar Artikelnummer
120642701
Hersteller Artikelnummer
8100730
Hersteller Typ
VX8100730
Hersteller Artikel Nr.:
8100730
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
338 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
25 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
9006
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.850 kg


