RITTAL - VX System-Chassis 23 x 89mm, für B/T:500mm, Edelstahl, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8100731
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177924475
Sonepar Artikelnummer
120642702
Hersteller Artikelnummer
8100731
Hersteller Typ
VX8100731
Hersteller Artikel Nr.:
8100731
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
438 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
25 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
9006
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.080 kg


