Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Systemteilung, 600mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Systemteilung, 600mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8620901

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177922624

Sonepar Artikelnummer

120495282

Hersteller Artikelnummer

8620901

Hersteller Typ

VX8620901

Hersteller Artikel Nr.:

8620901

Ausführung:

Befestigungssatz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

9006

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.000 kg

VX Systemteilung, T: 600 mm