Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Tragschiene 48 x 26mm, B:800mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Tragschiene 48 x 26mm, B:800mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8617810

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177919525

Sonepar Artikelnummer

120495155

Hersteller Artikelnummer

8617810

Hersteller Typ

VX8617810

Hersteller Artikel Nr.:

8617810

Werkstoff:

Stahl

Länge:

0 mm

Höhe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.890 kg

VX Tragschiene 48 x 26 mm, für B: 800 mm