RITTAL - VX Transportrolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8660110
Ausführung - Transportrolle
Breite - 0 mm
Höhe - 100 mm
Tragfähigkeit - 300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177984837
Sonepar Artikelnummer
121233471
Hersteller Artikelnummer
8660110
Hersteller Typ
VX8660110
Hersteller Artikel Nr.:
8660110
Ausführung:
Transportrolle
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
0 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
8.400 kg


