RITTAL - VX Transportsicherung für Tür, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8618410
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177930872
Sonepar Artikelnummer
120642758
Hersteller Artikelnummer
8618410
Hersteller Typ
VX8618410
Hersteller Artikel Nr.:
8618410
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.500 kg


