Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Trennschalterhaube, HT: 2000x600 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Trennschalterhaube, HT: 2000x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8951010

  • Breite - 103 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177920941

Sonepar Artikelnummer

120495320

Hersteller Artikelnummer

8951010

Hersteller Typ

VX8951010

Hersteller Artikel Nr.:

8951010

Breite:

103 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

Ja

Bodenstehendes Wandmodell:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Koppelbar:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Schrägdach:

Nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

EMV-Ausführung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzart (NEMA):

12

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

0 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

0 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

0 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

0 N

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

13.200 kg

VX Trennschalterhaube, BHT: 103x2000x600 mm