Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Trennwand, HT: 1800x500 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Trennwand, HT: 1800x500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8609201

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 1800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177817753

Sonepar Artikelnummer

120495084

Hersteller Artikelnummer

8609201

Hersteller Typ

VX8609201

Hersteller Artikel Nr.:

8609201

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

1800 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Rastermaß:

0 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

Nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

Nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

Nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

9.500 kg

VX Trennwand, für HT: 1800x500 mm