RITTAL - VX Türarretierung für Fluchtwege

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8618425
Ausführung - Türarretierung
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83024900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177958500
Sonepar Artikelnummer
120927620
Hersteller Artikelnummer
8618425
Hersteller Typ
TS8618425
Hersteller Artikel Nr.:
8618425
Ausführung:
Türarretierung
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.250 kg
VX Türarretierung für Fluchtwege. Die Arretierung löst bei Druck selbsttätig aus und gibt die Tür in beide Richtungen frei. In Verbindung mit 180° Scharnieren wird somit sichergestellt, dass keine Fluchtwege im Gefahrfall durch arretierte Türen versperrt sein können.