Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, 3 mm Doppelbart

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, 3 mm Doppelbart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8618306

  • Ausführung - Doppelbart

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83016000

  • Gewicht - 0.016 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177921870

Sonepar Artikelnummer

120495177

Hersteller Artikelnummer

8618306

Hersteller Typ

VX8618306

Hersteller Artikel Nr.:

8618306

Ausführung:

Doppelbart

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.016 kg

VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, Zink-Druckguss, 3 mm Doppelbart