Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, 6,5 mm Dreikant (CNOMO)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, 6,5 mm Dreikant (CNOMO)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8618308

  • Ausführung - Dreikant

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83016000

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177921894

Sonepar Artikelnummer

120495179

Hersteller Artikelnummer

8618308

Hersteller Typ

VX8618308

Hersteller Artikel Nr.:

8618308

Ausführung:

Dreikant

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.015 kg

VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, Zink-Druckguss, 6,5 mm Dreikant (CNOMO)