Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, 8 mm Vierkant

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, 8 mm Vierkant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8618301

  • Ausführung - quadratisch

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83016000

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177921825

Sonepar Artikelnummer

120495172

Hersteller Artikelnummer

8618301

Hersteller Typ

VX8618301

Hersteller Artikel Nr.:

8618301

Ausführung:

quadratisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.015 kg

VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, Zink-Druckguss, 8 mm Vierkant