RITTAL - Wand-/Bodenbefestigung CP 120, groß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6212800
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177684140
Sonepar Artikelnummer
120494736
Hersteller Artikelnummer
6212800
Hersteller Typ
CP6212800
Hersteller Artikel Nr.:
6212800
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
2.652 kg
CP Wand-/Bodenbefestigung CP 120, groß


