RITTAL - Wand-/Bodenbefestigung CP 180, klein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6218820
Länge - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177683884
Sonepar Artikelnummer
120494751
Hersteller Artikelnummer
6218820
Hersteller Typ
CP6218820
Hersteller Artikel Nr.:
6218820
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
4.918 kg
CP Wand-/Bodenbefestigung CP 180, klein


