RITTAL - Wand-/Bodenbefestigung CP 40, Edelstahl 1.4305

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6663000
Länge - 0 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177122208
Sonepar Artikelnummer
120254963
Hersteller Artikelnummer
6663000
Hersteller Typ
CP6663000
Hersteller Artikel Nr.:
6663000
Länge:
0 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.600 kg


