Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Wand-/Bodenbefestigung CP 40, Edelstahl, Frontseitig, Bohrung Ø 9mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Wand-/Bodenbefestigung CP 40, Edelstahl, Frontseitig, Bohrung Ø 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6663400

  • Länge - 0 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Max. Belastung - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177122222

Sonepar Artikelnummer

120254964

Hersteller Artikelnummer

6663400

Hersteller Typ

CP6663400

Hersteller Artikel Nr.:

6663400

Länge:

0 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

4.292 kg

CP Wand-/Bodenbefestigung drehbar CP 40, frontseitige Befestigung, Edelstahl, 1.4305