RITTAL - Wand-/Bodenbefestigung CP 40, Edelstahl, Rückseitig, Gewinde M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6663500
Länge - 0 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177122246
Sonepar Artikelnummer
120254965
Hersteller Artikelnummer
6663500
Hersteller Typ
CP6663500
Hersteller Artikel Nr.:
6663500
Länge:
0 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
3.657 kg
CP Wand-/Bodenbefestigung drehbar CP 40, rückseitige Befestigung, Edelstahl, 1.4305


