RITTAL - Wand-/Bodenbefestigung CP 60, groß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6206800
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177684324
Sonepar Artikelnummer
120494711
Hersteller Artikelnummer
6206800
Hersteller Typ
CP6206800
Hersteller Artikel Nr.:
6206800
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.500 kg
CP Wand-/Bodenbefestigung CP 60, groß


