RITTAL - Wand-/Bodenbefestigung für Tragarmsystem CP 40, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6501110
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177263314
Sonepar Artikelnummer
120252097
Hersteller Artikelnummer
6501110
Hersteller Typ
CP6501110
Hersteller Artikel Nr.:
6501110
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.560 kg
CP Wand-/Bodenbefestigung CP 40, für Tragarmanschluss 90 x 71 mm, Stahl


