Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Wandabstandshalter HD, Abstand 50 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Wandabstandshalter HD, Abstand 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4000100

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177565654

Sonepar Artikelnummer

120257421

Hersteller Artikelnummer

4000100

Hersteller Typ

HD4000100

Hersteller Artikel Nr.:

4000100

Ausführung:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.393 kg

HD Wandabstandshalter, Edelstahl, 1.4301, Wandabstand 50 mm