RITTAL - Wandbefestigungshalter, Edelstahl 1.4301, Wandabstand 10mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2433000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177022980
Sonepar Artikelnummer
120258268
Hersteller Artikelnummer
2433000
Hersteller Typ
SZ2433000
Hersteller Artikel Nr.:
2433000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.256 kg


