RITTAL - Wandbefestigungshalter, Edelstahl 1.4301, Wandabstand 8mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1594000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177011175
Sonepar Artikelnummer
120257976
Hersteller Artikelnummer
1594000
Hersteller Typ
KL1594000
Hersteller Artikel Nr.:
1594000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.120 kg


