RITTAL - Wandbefestigungshalter f. AX, KX Edelstahl, Wandabst. 20mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2433010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938144
Sonepar Artikelnummer
120642332
Hersteller Artikelnummer
2433010
Hersteller Typ
AX2433010
Hersteller Artikel Nr.:
2433010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.400 kg


