RITTAL - Wandbefestigungshalter, f. AX-, KX Stahlblech, verzinkt, Wandabst.40mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2503020
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - Stahl
Breite - 60 mm
Höhe - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938274
Sonepar Artikelnummer
120642337
Hersteller Artikelnummer
2503020
Hersteller Typ
AX2503020
Hersteller Artikel Nr.:
2503020
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
60 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.560 kg


