RITTAL - Wandbefestigungshalter für AE, Stahlblech verzinkt, Wandabstand 15mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2508100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177602366
Sonepar Artikelnummer
120299366
Hersteller Artikelnummer
2508100
Hersteller Typ
SZ2508100
Hersteller Artikel Nr.:
2508100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.252 kg


