RITTAL - Wandbefestigungshalter für KS, Polyamid, ähnlich RAL 9011, PAK = 4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9266000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177138483
Sonepar Artikelnummer
120255976
Hersteller Artikelnummer
9266000
Hersteller Typ
KS9266000
Hersteller Artikel Nr.:
9266000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.059 kg


