RITTAL - Wandbefestigungshalter, Messing vernickelt, Wandabstand 8mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1580000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177010864
Sonepar Artikelnummer
120257970
Hersteller Artikelnummer
1580000
Hersteller Typ
KL1580000
Hersteller Artikel Nr.:
1580000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.136 kg


