RITTAL - Wandbefestigungshalter, Stahlblech verzinkt, Wandabstand 10mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2508010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177436459
Sonepar Artikelnummer
120407105
Hersteller Artikelnummer
2508010
Hersteller Typ
SZ2508010
Hersteller Artikel Nr.:
2508010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.272 kg


