RITTAL - Wandbefestigungshalter, Stahlblech verzinkt, Wandabstand 8mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177011090
Sonepar Artikelnummer
120257973
Hersteller Artikelnummer
1590000
Hersteller Typ
KL1590000
Hersteller Artikel Nr.:
1590000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.132 kg


