RITTAL - Wandbefestigungslasche an PK-Gehäuse verstiften+an Wand befestigen, PAK=40 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9583000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177140394
Sonepar Artikelnummer
120258023
Hersteller Artikelnummer
9583000
Hersteller Typ
PK9583000
Hersteller Artikel Nr.:
9583000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.040 kg


