RITTAL - Wandbefestigungswinkel, Edelstahl 1.4301, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2583010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177663527
Sonepar Artikelnummer
120493999
Hersteller Artikelnummer
2583010
Hersteller Typ
SZ2583010
Hersteller Artikel Nr.:
2583010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.280 kg


