RITTAL - Wandgehäuse AX, 3-teilig, BHT 600x478x373 mm, 9 HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2260930
Montage-Ebene - vorne und hinten
Ausführung - mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177983144
Sonepar Artikelnummer
121401321
Hersteller Artikelnummer
2260930
Hersteller Typ
AX 2260930
Hersteller Artikel Nr.:
2260930
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
478 mm
Tiefe:
373 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Zerlegbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
26.000 kg


