Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Wandgehäuse AX, 3-teilig, BHT 600x746x573 mm, 15 HE

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Wandgehäuse AX, 3-teilig, BHT 600x746x573 mm, 15 HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2261550

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177983342

Sonepar Artikelnummer

121401330

Hersteller Artikelnummer

2261550

Hersteller Typ

AX 2261550

Hersteller Artikel Nr.:

2261550

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

15

Art der Lüftung:

ohne

Breite:

600 mm

Höhe:

746 mm

Tiefe:

573 mm

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Mit Dachblech:

Ja

Mit Erdung:

Nein

Mit Fronttür:

Ja

Mit Seitenwänden:

Ja

Zerlegbar:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

40.000 kg

AX Wandgehäuse, 3-teilig, 15 HE, Tiefe 573 mm Gehäuse: Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus: Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und unten, optional austauschbar gegen Varianten zur Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur Wandbefestigung. Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm (19.). Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm. Profillochung in Front- und Rückrahmen. Design-Sichttür mit Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder (Zubehör). Material Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm, Material Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm. Oberfläche: pulverbeschichtet. Farbe Wand- und Schwenkteil: RAL 7035. Farbe Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau). Schutzart: IP 54 nach EN 60 529. Abmessung (B x H x T): 600 x 746 x 573 mm, 15 HE. Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG