RITTAL - Wandgehäuse AX IT mit 19''-Profilschienen, 15 HE, BxHxT: 600 x 760 x 350 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7645350
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - sonstige
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177942417
Sonepar Artikelnummer
120927741
Hersteller Artikelnummer
7645350
Hersteller Typ
AXIT7645350
Hersteller Artikel Nr.:
7645350
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
sonstige
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
15
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
760 mm
Tiefe:
350 mm
Rastermaß:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
75 kg
Mit Dachblech:
Nein
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Nein
Zerlegbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
29.000 kg


