RITTAL - Wandgelenk CP 120, Abgang horizontal, ohne Höhenversatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6212780
Länge - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177705616
Sonepar Artikelnummer
120494735
Hersteller Artikelnummer
6212780
Hersteller Typ
CP6212780
Hersteller Artikel Nr.:
6212780
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.000 kg
CP Wandgelenk CP 120, Abgang horizontal, ohne Höhenversatz


