RITTAL - Wandgelenk CP 120 Abgang vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6212760
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177684126
Sonepar Artikelnummer
120494734
Hersteller Artikelnummer
6212760
Hersteller Typ
CP6212760
Hersteller Artikel Nr.:
6212760
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
6.000 kg
CP Wandgelenk CP 120, Abgang vertikal


