RITTAL - Wandgelenk CP 60 Abgang horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6206740
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177684300
Sonepar Artikelnummer
120406076
Hersteller Artikelnummer
6206740
Hersteller Typ
CP6206740
Hersteller Artikel Nr.:
6206740
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
3.800 kg
CP Wandgelenk CP 60, Abgang horizontal


