RITTAL - Wandgelenk für Tragarmsystem CP 40, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6501150
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177436077
Sonepar Artikelnummer
120252098
Hersteller Artikelnummer
6501150
Hersteller Typ
CP6501150
Hersteller Artikel Nr.:
6501150
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.128 kg
CP Wandgelenk CP 40, Stahl


