RITTAL - Wandhalter, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4595000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177103740
Sonepar Artikelnummer
120258082
Hersteller Artikelnummer
4595000
Hersteller Typ
TS4595000
Hersteller Artikel Nr.:
4595000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.000 kg
TS Wandhalter, Stahlblech, verzinkt


