Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Wandkonsole CP 40, Edelstahl, Frontseitig, Bohrung Ø9mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Wandkonsole CP 40, Edelstahl, Frontseitig, Bohrung Ø9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6665500

  • Länge - 0 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Max. Belastung - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177184725

Sonepar Artikelnummer

120254970

Hersteller Artikelnummer

6665500

Hersteller Typ

CP6665500

Hersteller Artikel Nr.:

6665500

Länge:

0 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

1.600 kg

CP Wandkonsole CP 40, frontseitige Befestigung, Edelstahl, 1.4301