RITTAL - Wandkonsole CP 40, Edelstahl, Rückseitig, Gewinde M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6665000
Länge - 0 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177122284
Sonepar Artikelnummer
120254969
Hersteller Artikelnummer
6665000
Hersteller Typ
CP6665000
Hersteller Artikel Nr.:
6665000
Länge:
0 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.237 kg
CP Wandkonsole CP 40, rückseitige Befestigung, Edelstahl, 1.4301


