RITTAL - Wechselrahmen magnetisch zur Beschriftung, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7950150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177551558
Sonepar Artikelnummer
120257007
Hersteller Artikelnummer
7950150
Hersteller Typ
DK7950150
Hersteller Artikel Nr.:
7950150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.400 kg


