Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Winkeladapter 90°, für Tragarm-Kombination CP 60 auf CP 40

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Winkeladapter 90°, für Tragarm-Kombination CP 60 auf CP 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6206640

  • Länge - 0 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Max. Belastung - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177693913

Sonepar Artikelnummer

120406075

Hersteller Artikelnummer

6206640

Hersteller Typ

CP6206640

Hersteller Artikel Nr.:

6206640

Länge:

0 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

1.040 kg

CP Winkeladapter 90°, für Tragarmkombination CP 60 auf CP 40