RITTAL - Winkeleisenschellen f. Kabelabfangschienen, Kabeldurchmesser 42-46mm, PAK=25 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2359000
Spannbereich - 0 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177022034
Sonepar Artikelnummer
120252337
Hersteller Artikelnummer
2359000
Hersteller Typ
SZ2359000
Hersteller Artikel Nr.:
2359000
Spannbereich:
0 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
sonstige
Für Rohrgröße (metrisch):
0
Für Rohrgröße PG:
0
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Gegenwanne:
Ja
Werkstoff der Gegenwanne:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
2.725 kg


