Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Winkelkupplung 90° CP 40, Stahl, für Tragarmanschluss 90x71mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Winkelkupplung 90° CP 40, Stahl, für Tragarmanschluss 90x71mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6501120

  • Länge - 0 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Max. Belastung - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177436046

Sonepar Artikelnummer

120254906

Hersteller Artikelnummer

6501120

Hersteller Typ

CP6501120

Hersteller Artikel Nr.:

6501120

Länge:

0 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

1.584 kg

CP Winkelkupplung 90°, CP 40, für Tragarmanschluss 90 x 71 mm, Stahl