Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Winkelkupplung 90° CP 60/40 für Tragarmanschluss Ø 130 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Winkelkupplung 90° CP 60/40 für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6206380

  • Länge - 0 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Max. Belastung - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177684393

Sonepar Artikelnummer

120494701

Hersteller Artikelnummer

6206380

Hersteller Typ

CP6206380

Hersteller Artikel Nr.:

6206380

Länge:

0 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

1.800 kg

CP Winkelkupplung 90°, CP 60, für Tragarmanschluss Ø 130 mm