Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Winkelstück 90° CP 120

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Winkelstück 90° CP 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6212600

  • Länge - 0 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Max. Belastung - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177684157

Sonepar Artikelnummer

120494728

Hersteller Artikelnummer

6212600

Hersteller Typ

CP6212600

Hersteller Artikel Nr.:

6212600

Länge:

0 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

1.225 kg

CP Winkelstück 90°, CP 120