Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Winkelstück 90° CP 180

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Winkelstück 90° CP 180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6218600

  • Länge - 0 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Max. Belastung - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177683891

Sonepar Artikelnummer

120494746

Hersteller Artikelnummer

6218600

Hersteller Typ

CP6218600

Hersteller Artikel Nr.:

6218600

Länge:

0 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

3.200 kg

CP Winkelstück 90°, CP 180