Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Winkelstück 90° CP 40, Edelstahl

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Winkelstück 90° CP 40, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6664300

  • Länge - 0 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Max. Belastung - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177665927

Sonepar Artikelnummer

120494780

Hersteller Artikelnummer

6664300

Hersteller Typ

CP6664300

Hersteller Artikel Nr.:

6664300

Länge:

0 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

1.654 kg

CP Winkelstück 90°, CP 40, Edelstahl, 1.4305